Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot
Western Digital My Passport Externe Festplatte 2000 GB Rot
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBYVG0020BRD-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBYVG0020BRD-WESN
EAN/GTIN:
     718037870168
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
USB 3.0/2.0
Bus-betrieben:
USB
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
120 g
Breite:
75 mm
Tiefe:
107.2 mm
Höhe:
11.15 mm
Produktfarbe:
Rot
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Passwortschutz:
Ja
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.