Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDDSDADP01 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WDDSDADP01 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
Western Digital WDDSDADP01 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
Western Digital WDDSDADP01 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1195-WDDSDADP01
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDDSDADP01
EAN/GTIN:
     718037889436
Suchbegriffe:
SIM-Karten Adapter
sim-karten adapter
Weitere Informationen:
Typ:
Flashkarten-Adapter
Eingangskartentyp:
MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Anpassende Kartentypen:
SD
Breite:
24 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl enthaltener Adapter:
1 Stück(e)
Tiefe:
32 mm
Höhe:
2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.