Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SN850 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SN850 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS100T1X0E-00AFY0
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T1X0E-00AFY0
EAN/GTIN:
     718037875934
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kompatible Produkte:
PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5300 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.