Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 1 TB M.2 Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS100T3B0B-00AXS0
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0B-00AXS0
EAN/GTIN:
     718037884707
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
82000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1750000 h
TBW-Bewertung:
400
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
4.8 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.