Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green WD 1 TB 2.5" Serial ATA III SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green WD 1 TB 2.5" Serial ATA III SLC
Western Digital Green WD 1 TB 2.5" Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS100T3G0A-00BJG0
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3G0A-00BJG0
EAN/GTIN:
     718037894188
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
5 G
Vibrationen außer Betrieb:
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
2.8 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.008 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
SLC
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
545 MB/s
Zertifizierung:
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.5 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
32.7 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.