Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green WDS200T3G0C 2 TB M.2 PCI Express NVMe QLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green WDS200T3G0C 2 TB M.2 PCI Express NVMe QLC
Western Digital Green WDS200T3G0C 2 TB M.2 PCI Express NVMe QLC
Western Digital Green WDS200T3G0C 2 TB M.2 PCI Express NVMe QLC
Western Digital Green WDS200T3G0C 2 TB M.2 PCI Express NVMe QLC
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS200T3G0C-00AZL0
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3G0C-00AZL0
EAN/GTIN:
     718037886022
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch:
110 mA
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Speichertyp:
QLC
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
3200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
500 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
450 IOPS
TBW-Bewertung:
100
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7.5 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.