Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3D 2.5" 250 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3D 2.5" 250 GB Serial ATA III
Western Digital Blue 3D 2.5" 250 GB Serial ATA III
Western Digital Blue 3D 2.5" 250 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS250G2B0A
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G2B0A
EAN/GTIN:
     718037856339
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine neue Speicherdimension

Bereit für Ihre High-Performance-Anwendungen. Eine WD Blue™ 3D NAND SATA-SSD bietet hohe Speicherkapazität, höhere Zuverlässigkeit und enorme Geschwindigkeit.

Hohe Kapazität bei erhöhter Zuverlässigkeit

Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD erreicht dank 3D NAND-Technologie nicht nur höhere Kapazitäten (bis zu 2 TB1) als frühere WD Blue SSD-Generationen, sondern sorgt durch weniger Interferenzen zwischen den Zellen gleichzeitig für noch höhere Zuverlässigkeit.

Verbesserte Energieeffizienz

Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD überzeugt durch verbesserte Dauerhaltbarkeit und bis zu 25 % geringere2 aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen. Und mit dem geringeren Stromverbrauch können Sie länger arbeiten ohne Ihr Notebook nachladen zu müssen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
5 G
Vibrationen außer Betrieb:
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
2.2 W
Energieverbrauch (schreiben):
2.25 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
525 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
81000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1750000 h
TBW-Bewertung:
100
Zertifizierung:
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
37.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.