Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3D M.2 250 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3D M.2 250 GB
Western Digital Blue 3D M.2 250 GB
Western Digital Blue 3D M.2 250 GB
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS250G2B0B
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G2B0B
EAN/GTIN:
     718037856292
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine neue Speicherdimension

Bereit für Ihre High-Performance-Anwendungen. Eine WD Blue™ 3D NAND SATA-SSD bietet hohe Speicherkapazität, höhere Zuverlässigkeit und enorme Geschwindigkeit.

Hohe Kapazität bei erhöhter Zuverlässigkeit

Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD erreicht dank 3D NAND-Technologie nicht nur höhere Kapazitäten (bis zu 2 TB1) als frühere WD Blue SSD-Generationen, sondern sorgt durch weniger Interferenzen zwischen den Zellen gleichzeitig für noch höhere Zuverlässigkeit.

Verbesserte Energieeffizienz

Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD überzeugt durch verbesserte Dauerhaltbarkeit und bis zu 25 % geringere2 aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen. Und mit dem geringeren Stromverbrauch können Sie länger arbeiten ohne Ihr Notebook nachladen zu müssen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
5 G
Vibrationen außer Betrieb:
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Energieverbrauch (lesen):
2.2 W
Energieverbrauch (schreiben):
2.25 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
525 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
81000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1750000 h
TBW-Bewertung:
100
Zertifizierung:
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.