Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SA510 250 GB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue SA510 250 GB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 250 GB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 250 GB 2.5" Serial ATA III
Western Digital Blue SA510 250 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS250G3B0A-00AXR0
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G3B0A-00AXR0
EAN/GTIN:
     718037884622
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
250 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
555 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
440 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
78000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
17500000 h
TBW-Bewertung:
100
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
34.6 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.