| |
|
| Artikel-Nr.: C1195-WDS480G2G0B Herst.-Nr.: WDS480G2G0B EAN/GTIN: 718037858838 |
| | |
|
| | |
| WD Green interne SSD Festplatte M.2 2280 480GB Schneller Speicher für Ihren Alltagsbedarf WD Green SSDs verbessern Ihr tägliches Computererlebnis am Desktop-PC oder Notebook durch höhere Leistung und Zuverlässigkeit. Verbesserte Leistung für Alltagsaufgaben Mit dem Leistungsschub einer WD Green SATA SSD können Sie im Internet surfen, ein Spiel spielen oder einfach blitzschnell Ihr System starten. Solide Zuverlässigkeit Die leichten und stoßsicheren WD Green SSDs enthalten keine beweglichen Teile, sodass ihnen versehentliche Stöße und Stürze nichts ausmachen. Geringerer Stromverbrauch. Länger spielen. WD Green SSDs gehören zu den Festplatten mit dem branchenweit niedrigsten Energieverbrauch. Wenn weniger Energie verbraucht wird, läuft Ihr Notebookakku länger. Ein einfaches Upgrade für Ihren PC Die mit den meisten Desktop-PCs und Laptops kompatiblen WD Green SSDs sind für ein einfaches und problemloses Upgrade im 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse und als M.2 2280-Modul verfügbar. WD SSD-Dashboard und Acronis Software Zum Herunterladen Behalten Sie die Leistung Ihrer Festplatte mit dem kostenlos herunterladbaren WD SSD-Dashboard im Blick und klonen Sie Ihre Festplatten mit der WD Edition von Acronis® True Image™. Technische Daten - Kapazität: 480 GB
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: m.2 2280
- Abmessungen (L x B x H): 80mm x 22mm x 1.5mm
Weitere Informationen: | | Kapazität: | 480 GB | Schnittstelle: | SATA 6 Gb/s | Baugröße: | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd wd, internes ssd, m2 festplatte wd |
| | |
| |