Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Red SN700 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Red SN700 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Red SN700 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Red SN700 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Red SN700 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS500G1R0C
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G1R0C
EAN/GTIN:
     718037891439
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Stromstärke:
2.8 A
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.0035 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
NAS
Datenübertragungsrate:
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
3430 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
420000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
380000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1750000 h
TBW-Bewertung:
1000
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
7.5 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.