Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 500 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1195-WDS500G3B0C
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0C
EAN/GTIN:
     718037883878
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
NVMe Version:
1.4
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2300 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
TBW-Bewertung:
300
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
6.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.