Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Typ SP, Größe A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Typ SP, Größe A2
Kundenstopper Typ SP, Größe A2
Kundenstopper Typ SP, Größe A2
Kundenstopper Typ SP, Größe A2
Kundenstopper Typ SP, Größe A2
Artikel-Nr.:
     C1196-00015
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     00015
EAN/GTIN:
     4013695030111
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Kundenstopper SP, wetterfest

Mit diesem Plakatständer fallen Angebote garantiert auf und regelmäßige Kundeninformationen sind unübersehbar: Ob vor dem Geschäft oder direkt in den Verkaufsräumen, das attraktive Werbedisplay für aktuelle Angebote

  • Doppelseitiger Kundenstopper mit Klapprahmen (32 mm Rahmenprofil)
  • sehr stabil mit 25 x 25 mm Standprofil
  • wetterbeständig, mit UV-stabilisierter, nicht reflektierender Abdeckfolie
  • Zubehör: Drahtkörbe zum Einlegen von Prospekten und Topschild (bitte separat bestellen).

Plakatformat in mm /

Zubehör

Rahmengröße

(B x H) in mm

Sichtmaß

(B x H) in mm

Art.-Nr.

A2

(420 x 594)

477 x 1070

 

410 x 584

 

00 015

A1

(594 x 841)

651 x 1190

 

584 x 831

 

00 016

A0

(841 x 1189)

898 x 1490

 

831 x 1179

 

00 017

 

Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
00018
ab € 11,76*
Zubehör
magnetoplan
00019
ab € 14,34*
Zubehör
magnetoplan
00020
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.