Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß
Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß
Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß
Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß
Artikel-Nr.:
     C1196-1103851
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103851
EAN/GTIN:
     4511338051382
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Raumteiler Acryl, mit T-Metallfuß Preisgünstiges Trennwand-System aus Acryl, präsentiert eine leichte und elegante Optik. Gewährleisten mit einer Höhe von 1,80 m und einer Breite von 1 m hohe Standfestigkeit sowie halbtransparenten Sichtschutz:
  • Raumteiler Acryl im Aluminiumrahmen und lichtgrau lackierten, T-förmigen Standfüßen aus Metall
  • Variante mit Textiloberfläche oder Acryl mit magnetowand-Leiste ebenfalls erhältlich (siehe Art.-Nr. 1103851)
  • Alle 3 Modelle sind miteinander beliebig kombinierbar, um vielseitige Bürosituationen zu kreieren. Mithilfe der beigefügten Adapter sind sie fest miteinander fixierbar
  • So steht Ihnen neben der transparenten Anmutung auch eine Variante mit hohem Sichtschutz zur Auswahl. Maße je Wand: 1000 x 1800 x 350 mm (B x H x T, inkl. Füßen) Gewicht: 4,4 kg.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1665000
ab € 4,43*
Zubehör
magnetoplan
1664000
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.