Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste
Artikel-Nr.:
     C1196-1103880
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103880
EAN/GTIN:
     4013695034676
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Raumteiler Acryl, mit magnetowand-Leiste Preisgünstiges Trennwand-System aus Acryl, präsentiert eine leichte und elegante Optik. Gewährleisten mit einer Höhe von 1,80 m und einer Breite von 1 m hohe Standfestigkeit sowie halbtransparenten Sichtschutz:
  • Raumteiler Acryl im Aluminiumrahmen und lichtgrau lackierten, T-förmigen Standfüßen aus Metall
  • Mit magnetowand-Leiste, zum praktischen Befestigen von Memos, Notizen, Fotos oder Poster
  • Variante mit Textiloberfläche oder Acryl ohne magnetowand- Leiste ebenfalls erhältlich (siehe Art.-Nr. 1103851)
  • Alle 3 Modelle sind miteinander beliebig kombinierbar, um vielseitige Bürosituationen zu kreieren. Sie sind mithilfe der beigefügten Adapter, fest miteinander fixierbar. So ist neben der transparenten Anmutung auch eine Variante mit hohem Sichtschutz verfügbar.
Maße je Wand: 1000 x 1800 x 350 mm (B x H x T, inkl. Füßen) Gewicht: 6,2 kg.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1665000
ab € 4,41*
Zubehör
magnetoplan
1664000
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.