Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarten Rund, Farbe sortiert, Größe 140 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kommunikationskarten Rund, Farbe sortiert, Größe 140 mm
Kommunikationskarten Rund, Farbe sortiert, Größe 140 mm
Artikel-Nr.:
     273-HOL111151710
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     111151710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Kommunikationskarten rund, Durchmesser: 100 mm, 140 mm, 190 mm, in 6 Farben Kommunikationskarten in verschiedenen Farben und Formen sorgen für eine lebendige Visualisierung der erarbeiteten Themen und Aussagen. Ideal für Gruppenarbeiten und Brainstormings.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,46*
€ 15,85*
1 Tag
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 15,85*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,04*
€ 16,26*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 17,35*
2 Tage
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 21,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 151,14*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 122,92*
Zubehör
magnetoplan
1151100
ab € 220,42*
Zubehör
magnetoplan
11112101
ab € 125,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.