Die praktische Tragetasche inkl. herausnehmbarem Kit mit fest fixiertem Moderations-Zubehör, inkl. Tragegriff. Grund-Ausstattung mit über 1.300 Einzelteilen, für Teams bis zu 8 Teilnehmern:
Die komfortable, kompakte + universell einsetzbare Alternative zu herkömmlichen Moderationskoffern
Perfekt für mobiles Arbeiten bzw. Trainer, die viel unterwegs sind
Federleicht + bequem zu transportieren
Hochwertig gearbeitete, gepolsterte Tascheaus schwarzem, abwaschbarem + strapazierfähigem Polyestergewebe. Inkl. Logostickerei in dunkelblau
Mit sorgfältig genähtem, abgestepptem Innenfutter in dunkelblau
Mit großzügiger Fronttasche, inkl. Reißverschluss
Gepolsterte Innentasche für sichere Laptop-Aufbewahrung, inkl. Fixierung
Mit verstellbarem Tragegurt in schwarz, inkl. praktischem Klemmverschluss
Gurt zum individuellen Verstellen der gewünschten Taschentiefe und Klettverschluss zum sicheren Verschließen
Mit herausnehmbarem, stabilem Moderations-Kit, inkl. Tragegriffund fest fixiertem Zubehör:
8 x Board- und Flipchartmarker PRO+ (2 x rot, 2 x blau, 2 x grün, 2 x schwarz)
1 x Cutter (Klingenbreite 9 mm)
1 x Papierschere (6 Zoll)
2 x Klebestifte (á 20 g)
1 x Klebefilm-Handabroller mit 1 Klebefilmrolle (50 m x 19 mm)
300 x Pinn-Nadeln (rot, grün, blau)
500 x Kommunikationskarten Ø 100 mm, in 6 Farben sortiert
250 x Kommunikationskarten rechteckig 200 x 100 mm, in 6 Farben sortiert
250 x Kommunikationskarten oval, 190 x 110 mm, in 6 Farben sortiert
Größe: 38 x 35 x 15 cm
Gewicht inkl. Zubehör: 2,5 kg.