Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 hoch transparent
Artikel-Nr.:
     C1196-1130830
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1130830
EAN/GTIN:
     4013695031569
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle

Magnettasche

Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. 

  • Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Informationen vor Staub und Beschädigung
  • die rückseitig vollflächige Aussattung mit Magnetgummi sorgt für eine besonders hohe Haftkraft auf allen eisenhaltigen Untergründen
  • Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln
  • Farbe: weiß
  • Format: A4 im Querformat zu bestücken
  • Fassungsvermögen: 15 Blatt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242095
ab € 225,66*
Zubehör
magnetoplan
1240295
ab € 19,72*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,62*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,11*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,38*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,42*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 584,68*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,53*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.