Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Magnettasche, Oberfläche mit 2 mm Gummi, A4 quer transparent
Artikel-Nr.:
     C1196-1130930
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1130930
EAN/GTIN:
     4013695031576
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Info-Rahmen

Magnettasche

Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. 

  • Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Informationen vor Staub und Beschädigung
  • die rückseitig vollflächige Aussattung mit Magnetgummi sorgt für eine besonders hohe Haftkraft auf allen eisenhaltigen Untergründen
  • Unterlagen lassen sich schnell und einfach auswechseln
  • Farbe: weiß
  • Format: A4 im Querformat zu bestücken
  • Fassungsvermögen: 15 Blatt.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242095
€ 272,95*
Zubehör
magnetoplan
1240295
€ 28,15*
Zubehör
magnetoplan
1240315
€ 661,91*
Zubehör
magnetoplan
1242315
€ 641,21*
Zubehör
magnetoplan
1240000
€ 146,45*
Zubehör
magnetoplan
1240288
€ 26,38*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
€ 39,29*
Zubehör
magnetoplan
1240490
€ 244,84*
Zubehör
magnetoplan
1240489
€ 183,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.