Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL1131512 Herst.-Nr.: 1131512 EAN/GTIN: 4013695031682 |
| |
|
| | |
| magnetisches Klemmbrett von magnetoplan Die innovative und praktische Schreibunterlage, mit magnetischer Klappvorrichtung. Perfekt nutzbar, wenn glatte Schreibflächen in Werkstatt, Lager und Büro gefordert sind. Aber auch für den mobilen Einsatz wie Vertrieb, Pflege-, Kranken- und Kurierdienst, Spedition u.ä. Durch die vollflächige Kunststoffaustattung ist sie auch perfekt für den Einsatz in Kühlhäusern geeignet: - Stabil, leicht, mit schwarzem, abwaschbarem Kunststoff bezogen
- die vier im Klemmbrett integrierten Magnete halten bis zu 15 Blatt
- das Auswechseln der Papiere erfolgt in Sekunden
- das magnetische Klemmbrett haftet außerdem an allen eisenhaltigen Wänden und Oberflächen wie Schreibtafeln, Metallschränken, etc. und kann dort als praktische Schreibauflage genutzt werden
- Maße: 225 x 318 mm, A4
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,37* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,60* | € 4,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,74* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,97* | € 5,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,57* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|