Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Artikel
magnetoflex-Band, Farbe rot, Größe 10 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1196-1261006
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1261006
EAN/GTIN:
4013695007885
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
magnetoflex-Bänder
Magnethaftende Bänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume auf Plantafeln
Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden
Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar
In verschiedenen Farben und 3 Breiten, jeweils 1 m Länge.
... >
magnetoplan
>
Planungs-Zubehör
>
Planungs-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
magnetoplan magnetband rot
,
magnetoplan magnetband
,
magnetband
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,86* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jahresplaner "Manager"
magnetoplan
12365S
ab € 114,82*
Zubehör
Permanente Jahresübersicht CC, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1241012S
ab € 97,11*
Zubehör
Permanente Jahresübersicht, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1241012
ab € 126,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen