Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetowand Leistenset mit Magneten, Größe 1000 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
magnetowand Leistenset mit Magneten, Größe 1000 mm
magnetowand Leistenset mit Magneten, Größe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     273-HOL16271M
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16271M
EAN/GTIN:
     4013695010687
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
Magnethaftleiste
Magnetleiste
magnetowand® Leisten, mit Haltemagneten in weiss Die praktische Magnetleiste für Büro, Werkstatt + Privatbereich, zum schnellen, magnethaftenden Befestigen:
  • Notizen, Fotos, Pläne etc. lassen sich ganz einfach mit Magneten befestigen
  • Länge: 1000 x 50 mm mit 4 Magneten + 500 x 50 mm mit 6 Magneten
  • Stärke: 0,5 mm
  • Farbe: weiß
  • Auch ohne Magnete, jeweils rückseitig selbstklebend lieferbar.

 

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 5,30*
1 Tag
235
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,39*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 5,58*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 6,42*
1
pro Satz
€ 4,16*
ab € 5,20*
€ 7,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,30*
€ 6,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,84*
€ 5,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,41*
€ 5,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,14*
€ 4,93
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,39*
€ 4,03
pro Satz
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,13*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 0,288*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,63*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,77*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,386*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,21*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.