Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionstisch "Duo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionstisch "Duo"
Projektionstisch "Duo"
Artikel-Nr.:
     C1196-2603
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2603
EAN/GTIN:
     4013695018300
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Projektionstisch Duo

Professioneller Projektionstisch für Overhead-, Daten-, Dia- und Videoprojektion:

  • Stufenlos höhenverstellbar von 79-120 cm
  • mit zwei Platten für den kombinierten Einsatz von OHP- und LCD-Projektoren
  • neigbare, 40 x 50 cm große Stellfläche, mit Auffangvorrichtung, Tragkraft: bis 20 kg
  • untere Platte: 40 x 32 cm, Tragkraft: bis 8 kg
  • mit 4 Laufrollen
  • Größe: 790 (-1200) x 500 x 440 mm (H x B x T)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
2602
ab € 116,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.