Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, Größe 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, Größe 20 mm
Magnetband, Größe 20 mm
Magnetband, Größe 20 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-51053320
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     51053320
EAN/GTIN:
     4013695011561
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband
  • Zur Beschriftung von Planungstafeln, Warenhaus- und Lagerregalen
  • mit weißer PVC-Beschichtung
  • Rollenlänge: 30 m
  • Haftkraft: 30g/cm2
  • in 7 verschiedenen Breiten.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,71634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,12*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.