Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, Größe 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, Größe 40 mm
Magnetband, Größe 40 mm
Magnetband, Größe 40 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-51053340
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     51053340
EAN/GTIN:
     4013695012551
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband
  • Zur Beschriftung von Planungstafeln, Warenhaus- und Lagerregalen
  • mit weißer PVC-Beschichtung
  • Rollenlänge: 30 m
  • Haftkraft: 30g/cm2
  • in 7 verschiedenen Breiten.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,23967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,12*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.