Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Automatisches Netzgerät für automatisches Kabelbündelwerkzeug
Artikel-Nr.:
     C1197-102-00100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-00100
EAN/GTIN:
     4031026467795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3080
Abbindeautomat
Abbindemaschine
ATS
  • Eingang: 240/150 V a.c., 50/60 Hz; Ausgang: 48 V d.c. max. 150 W
  • Dient der Stromversorgung des ATS3080
  • Anschluss für externen Fußschalterzur Fernschaltung möglich
  • Fixierbar an vier Punkten am Gehäuse
  • Wartungsfrei
  • CE-Konform
  • DEKRA geprüft
  • Automatisch schaltend (Stromversorgung)

Das Netzgerät 3080 dient ausschließlich der Stromversorgung des ATS3080.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.5 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,17*
€ 1.537,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,66*
€ 1.525,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,11*
€ 1.473,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,66*
€ 1.439,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,91*
€ 1.401,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
102-00000
ab € 16.912,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.