Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Verschlußband
>
Artikel
Verschlussband für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 4,5x1,2 mm, PA66HIRHSUV, natur
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-102-66109
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
102-66109
EAN/GTIN:
4031026217055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Verschlußband
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
Innovativ: Verschlussköpfe und -band
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial
Abfallfrei (komplett aus Kunststoff und leicht recycelbar) und garantierte optimierte Materialausnutzung
Kein Zeitverlust beim Reinigen oder Öffnen von Abfallboxen
Bündeldurchmesser wird mechanisch erkannt bis max. 80mm
Abbindungen ohne Bandüberstand
Außenverzahntes Band schont Bündelgut
Erhältlich in Rollen mit 500 m Verschlussband und 5.000 Verschlussköpfen
Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet werden. Das Material ist besonders geeignet für große Anzahlen von Abbindeprozessen in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, Industrieanlagen und Verpackungssensoren.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
500000 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Bündeldurchmesser:
0.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 95 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hellermanntyton kabelbinder
,
3080
,
Abbindeautomat
,
Abbindemaschine
,
ATS
,
ATS 3080
,
Automatische Bündelsysteme
,
automatisches Bündeln
,
Autotool
,
Auto Tool
,
Autotool System
,
Autotool System 3080
,
Bündelautomat
,
Bündelmaschine
,
Bündelwerkzeug
,
Ersatzteile
,
Ersatzteile ATS3080
,
Ersatzteile Verarbeitungswerkzeuge
,
Ersatzteile Werkzeuge
,
Kabelbandautomat
,
Kabelbandmaschine
,
Kabelbandpistole
,
Kabelbandzange
,
Kabelbinderautomat
,
Kabelbindermaschine
,
Kabelbinderpistole
,
Kabelbinderzange
,
Kabel bündeln
,
Kabel Rep Zange
,
Kabelzange
,
Rappbandautomat
,
Verarbeitungswerkzeuge
,
vollautomatisches Bündeln
,
Werkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,8092*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 73,4523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,3192*
€ 403,78985
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 337,0692*
€ 401,11235
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 313,6992*
€ 373,30205
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 308,1292*
€ 366,67375
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,8092*
€ 349,63295
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Kabelbündelwerkzeug
HellermannTyton
102-00000
ab € 16.912,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen