Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Zweiteiliges Verbrauchsmaterial, bestehend aus Verschlussköpfen und Verschlussband, welches eine abfallfreie Materialnutzung ermöglicht.
Artikel-Nr.:
     C1197-102-66260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-66260
EAN/GTIN:
     4031026677163
Suchbegriffe:
Verschlußband
verschlussband
  • Innovatives zweiteiliges Verbrauchsmaterial: Verschlusskopf und - band
  • Außenverzahntes Verschlussband schont das Bündelgut
  • Erhältlich auf Rollen mit 500 m Verschlussband und 5.000 Verschlussköpfen

Das außenverzahnte Verschlussband ist perfekt anwendbar für sensible Oberflächen und kann für das Abbinden von Kabeln, Rohren und Schläuchen sowie für das Verschließen von Beuteln verwendet werden. Das Material ist besonders geeignet für große Anzahlen von Abbindeprozessen in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, Industrieanlagen und Verpackungssensoren.
Weitere Informationen:
Max. Bündeldurchmesser:
100.0 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: 3080, Abbindeautomat, Abbindemaschine, ATS 3080, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Autotool System, Autotool System 3080, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Ersatzteile, Ersatzteile ATS3080, Ersatzteile Verarbeitungswerkzeuge, Ersatzteile Werkzeuge, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Kabel Rep Zange, Kabelzange, Rappbandautomat, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,50*
€ 396,865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,15*
€ 391,6885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,30*
€ 363,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,90*
€ 352,121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,20*
€ 328,678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.