Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
>
Artikel
Befestigungselement 39x2,5 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-102-67066
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
102-67066
EAN/GTIN:
4031026269030
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindeautomat
Abbindemaschine
Automatische Bündelsysteme
automatisches Bündeln
Einfache Montage, werkzeugfrei
Optimal für automatisches Bündeln
Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
Die Bundling Clips können mit der Autotool 2000 Familie und dem Autotool System 3080 verwendet werden
Haltenasen am Wickelbalken sichern den Binder gegen seitliches Verrutschen
Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, bieten diese Clips einfache und unkomplizierte Befestigungsmöglichkeiten für Kabel, Schläuche oder Rohre. Diese Teile werden in der Automobilindustrie für die Montage von Kabelbäumen eingesetzt
Weitere Informationen:
Länge:
39.0 mm
Breite:
9.0 mm
Höhe:
13.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Autotool
,
Bündelautomat
,
Bündelmaschine
,
Bündelwerkzeug
,
Feuchtigkeitsschutz
,
Kabelbandautomat
,
KabelbandmaschineBefestigungsbinder...
,
Kabelbandpistole
,
Kabelbinderautomat
,
Kabelbindermaschine
,
Kabelbinderpistole
,
Kabel bündeln
,
Rappbandautomat
,
Verarbeitungswerkzeuge
,
vollautomatisches Bündeln
,
Zellgummi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,92*
€ 89,1548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Kabelbündelwerkzeug
HellermannTyton
102-00000
ab € 16.912,01*
Zubehör
Autotool CPK hybrid T18RA automatisiertes Kabelbündelsystem
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen