Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
ATS Fußteile für unsere Autotool Systeme.
Artikel-Nr.:
     C1197-102-67081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-67081
EAN/GTIN:
     4031026586427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Für das automatische Bündeln von Kabeln
  • Einfach zu montieren
  • Serie Autotool 2000 und Autotool 3080 eignen sich für die Montage

In der Automobilindustrie werden viele Bundling Clips verwendet, die meist mit Klebeband am Kabelbaum befestigt werden. Hier hat HellermannTyton eine neue, viel schnellere Lösungsmöglichkeit geschaffen. Mit je einem Kabelbinder rechts und links auf dem Balken wird der Clip verschiebesicher befestigt. Durch die Rippen an der Unterseite des Balkens entfällt auch das zeitintensive Unterwickeln bei kleinen Leitungsdurchmessern. Die ATS Clips mit Lamellenfußgeometrie wurden speziell für die Verwendung mit unseren Autotool Systemen entwickelt. Durch die Nutzung des Autotools und durch die spezielle Kabelbinderaufnahme am Fußteil, wird das Bündeln des Leitungssatzes und das gleichzeitige Fixieren mit einem Fußteil in einem automatisierten Arbeitsschritt ermöglicht.
Weitere Informationen:
Für max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
8.0 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Automatische Bündelsysteme, Befestigungselement, Steckfuß, Verarbeitungswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,96*
€ 658,0224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,70*
€ 656,523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,00*
€ 617,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,64*
€ 595,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,90*
€ 550,851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.