Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsclip 39x9 mm, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-102-68355
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-68355
EAN/GTIN:
     4031026332703
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Einfach zu befestigen
  • Entwickelt für Kanten von 1-3 und 1,5-4 mm
  • Die integrierte Metalklammer hält den Clip fest
  • Der Clip besteht aus einer doppelt gehärtetem Stahlfeder
  • Die Bundling Clips können mit der Autotool CPK hybrid Familie und dem Autotool System 3080 verwendet werden

Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, bieten diese Clips einfache und unkomplizierte Befestigungsmöglichkeiten für Kabel, Schläuche oder Rohre. Diese Teile werden in der Automobilindustrie für die Montage von Kabelbäumen eingesetzt
Weitere Informationen:
Länge:
39.0 mm
Breite:
9.0 mm
Höhe:
13.2 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
20.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abbindeautomat, Abbindemaschine, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Feuchtigkeitsschutz, Kabelbandautomat, KabelbandmaschineBefestigungsbinder mit Dichtung, Kabelbandpistole, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabel bündeln, Rappbandautomat, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln, Zellgummi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,75*
€ 636,3525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 504,14*
€ 599,9266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,61*
€ 579,0659
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 424,30*
€ 504,917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,26*
€ 460,8394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.