| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-106-00110 Herst.-Nr.: 106-00110 EAN/GTIN: 4031026488479 |
| | |
|
| | |
| - Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz; Ausgang: 25,2 V d.c. max. 50 W
- Dient der Stromversorgung des Autotool CPK hybrid
- Anschluss für Fußschalter
- Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Auslesen der Prozessdaten mit USB-Stick
- Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Verbindung mit dem PC
- Anschluss für externen Sensor (Last Tie)
- Anschlüsse für Relais-Ausgänge: Error/Busy
- DSUB Steckverbindung: anlagoge Datenschnittstelle zu automatischen Fertigungsanlagen RS485
Das Netzgerät CPK dient ausschließlich der Stromversorgung des Autotool CPK hybrid. Zusätzlich stellt die Steuerbox eine serielle Schnittstelle und Anschlüsse zu einem externen Sensor bereit, um das Autotool CPK hybrid in eine automatische Anlage zu integrieren. Weitere Informationen: | | Anzugsspannung: | einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AT2000 CPK, AT 2000 CPK, Automatische Bündelsysteme, automatisches Bündeln, Autotool, Auto Tool, Autotool2000CPK, Autotool2000 CPK, Autotool 2000 CPK, Bündelautomat, Bündelmaschine, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbandautomat, Kabelbandmaschine, Kabelbandpistole, Kabelbandzange, Kabelbinderautomat, Kabelbindermaschine, Kabelbinderpistole, Kabelbinderzange, Kabel bündeln, Kontrollbox, Netzgerät, Netzgerät CPK, Netzgerät mit Kontrollbox, Power Pack, Power Pack CPK, Power Pack mit Kontrollbox, Power Pack with control box, Rappbandautomat, Rappbandmaschine, toolsystem, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, vollautomatisches Bündeln |
| | |
| |