Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 715x13 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-108-00047
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00047
EAN/GTIN:
     5022660342547
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Innenverzahnter Kabelbinder mit hohen Haltekräften
  • Schlankes, abgerundetes Kopfdesign
  • Platzsparende Befestigungslösung
  • Einfache Verarbeitung durch geringe Einschlaufkräfte
  • Sicheres Befestigen ohne seitliches Verrutschen
  • Erfüllt die SAE Luftfahrt-Spezifikation

Die X-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern ein optimiertes Kabelbinderdesign kombiniert mit geringeren Einschlaufkräften. Der abgerundete Kabelbinderkopf der X-Serie eignet sich besonders für den Einsatz in engen Verbauräumen. Die Innenverzahnung sorgt für einen guten Halt am Bündelgut. Erhältlich in den Materialien UV witterungsstabil (PA66W) sowie schlagzäh-hitzestabilisiert (PA66HIRHS) verfügen die Kabelbinder der X-Serie über ein breites Anwendungsspektrum für verschiedenste Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel höhere Temperaturen oder in kalten Klimazonen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
715 mm
Banddicke:
1.9 mm
Max. Bündeldurchmesser:
205 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Straps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,31178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,90*
€ 101,031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,76*
€ 98,4844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,30*
€ 94,367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,72*
€ 92,4868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.998,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.810,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.