Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 250x3,6 mm, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-109-00014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00014
EAN/GTIN:
     4031026410098
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
  • Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion zur temporären Bündelung
  • Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung möglich
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
65.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.