Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-109-00020
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
109-00020
EAN/GTIN:
4031026410128
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen
Integrierte Vorverriegelungsfunktion zur temporären Bündelung
Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung möglich
Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen
Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
290.0 mm
Banddicke:
1.5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
75.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungssystem
,
Blindinstallation
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder für Blindmontage
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion
,
Kabelbindersystem
,
Kabelbinder Vorverriegelung
,
offener Binderkopf
,
Pre-Locking
,
qbinder
,
Q-Binder
,
QKabelbinder
,
Q-kabelbinder
,
q-kabelbinder
,
qserie
,
Q Serie
,
Q-Serie
,
Qseries
,
q-series
,
Q-series
,
q-strap
,
q-straps
,
qtie
,
Q-tie
,
QTies
,
Q-Ties
,
temporäre Kabelbündelung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08156*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10056*
€ 0,11967
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08156*
€ 0,09706
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,52*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,06*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen