Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 520x7,7 mm, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-109-00028
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00028
EAN/GTIN:
     4031026410166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion zur temporären Bündelung
  • Mehr als 25 % Zeitersparnis bei der Anwendung möglich
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Q-tie Kabelbinder eignen sich für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und/oder Schläuchen. Die innovativen Kabelbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Durch den besonderen offenen Verschlusskopf können die Kabelbinder selbst in schlecht einsehbaren Bereichen problemlos eingeschlauft werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
520 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
130.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.0 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,03*
€ 90,4757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,20*
€ 83,538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,57*
€ 69,6983
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.814,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.004,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.