Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Kabelbinder 300x7,7 mm, UV-witterungsstabil, offener Binderkopf, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-109-00082
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00082
EAN/GTIN:
     4031026410272
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • UV witterungsstabile Kabelbinder in unterschiedlichen Größen
  • Offener Kabelbinderkopf zum schnellen und einfachen Einschlaufen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Integrierte Vorverriegelungsfunktion zur temporären Bündelung
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen

Innenverzahnte Q-tie Kabelbinder aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) sind für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
300.0 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
70.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.0 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Blindinstallation, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Blindmontage, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbinder mit Vorverriegelungsfunktion, Kabelbindersystem, Kabelbinder Vorverriegelung, offener Binderkopf, Pre-Locking, qbinder, Q-Binder, QKabelbinder, Q-kabelbinder, q-kabelbinder, qserie, Q Serie, Q-Serie, Qseries, q-series, Q-series, q-strap, q-straps, qtie, Q-tie, QTies, Q-Ties, temporäre Kabelbündelung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,28*
€ 46,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 38,32*
€ 45,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.