Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 500x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 500x16 mm
Edelstahlkabelbinder 500x16 mm
Edelstahlkabelbinder 500x16 mm
Edelstahlkabelbinder 500x16 mm
Edelstahlkabelbinder 500x16 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-111-00327
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00327
EAN/GTIN:
     5022660300103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
  • AMT-Kabelbinder mit sehr hoher Haltekraft
  • Robuste Verschlusstechnik
  • Verfügbar in rostfreiem Edelstahl SS316

Das AMT-Kabelband ist für Schwerlastanwendungen entwickelt worden. Das Band wird gefaltet und zusätzlich durch Stege im Verschlussbereich gesichert. So kann eine starke Fixierung erreicht werden, die höchsten physikalischen Anforderungen wie Vibrationen standhält. AMT-Binder werden z.B. im Schienenfahrzeug- oder Schiffbau oder in der Schwerindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16.0 mm
Bandlänge:
500.0 mm
Banddicke:
0.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
90.0 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Endloskabelbinder, Kabelbinder, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, deckelfass edelstahl, deckel stahlfass, wiederöffnungsbinder hellermann, AMT, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, Schwerlastanwendung, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,541*
€ 7,78379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,481*
€ 7,71239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,071*
€ 7,22449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,981*
€ 7,11739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,861*
€ 6,97459
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.