Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 387x7,6 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Kabelbinder 387x7,6 grau
Artikel-Nr.:
     108EL-8299958
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00819
EAN/GTIN:
     5022660330414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T120R
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 47,44*
€ 67,46*
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 163,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,67*
€ 197,13*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 204,13*
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 205,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,46*
€ 80,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,86*
€ 79,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 58,62*
€ 69,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.799,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.979,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.