Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Detektierbare Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder mit Metallpigmenten 380x4,7 PA66MP gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-111-01168
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01168
EAN/GTIN:
5022660337154
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar
Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses*
Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen
MCT Kabelbinder sind besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Die Kabelbinder eignen sich zum Verschließen von Transportbehältern, Gebinden und Säcken. Des Weiteren werden die MCT Kabelbinder zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
380.0 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungs-Kabelbinder
,
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton kabelbinder polyamid gelb
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
,
ADF
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Detektierbarer Kabelbinder
,
Detektor
,
FAD
,
FDA
,
FDA-Kabelbinder
,
HACCP Binder
,
HACCP-Binder
,
HACCP-Kabelbinder
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder für Lebensmittelindustrie
,
Kabelbinder für Tierfutterproduktion
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
magnetischer Kabelbinder
,
Metall detektierbar
,
Spezialkabelbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen