Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01264
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01264
EAN/GTIN:
     4944387960686
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Hochleistungskunststoff Polyamid 11 UV-resistent (PA11W)
  • Das Material wird aus natürlichen Ölen, der nicht essbaren Rizinusfrucht hergestellt
  • Extreme Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Zinkchlorid sowie UV-Einflüssen
  • Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C

Die Galvalok Serie ist optimal für die Bündelung und die Befestigung von Solarkabeln an verzinkten Stahlgestellen in Küstenbereichen. Hier bildet das Salz in der Luft in Verbindung mit Wasser an den verzinkten Stahlgestellen eine Zinkchloridlösung, die herkömmliches Polyamid 6.6 schneller zersetzen kann.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkopfbinder, Doppelkopfkabelbinder, Dreifachband, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30906*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53943*
€ 0,64192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45943*
€ 0,54672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41906*
€ 0,49868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37906*
€ 0,45108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36906*
€ 0,43918
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30906*
€ 0,36778
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 882,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 860,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.