Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 838x16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Edelstahlkabelbinder 838x16 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01304
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01304
EAN/GTIN:
     5022660339547
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder silber
  • Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS316L (V4A)
  • Unlösbarer Verschlusskopf
  • Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Korrosions- und witterungsbeständig
  • Hochtemperaturbeständig
  • Nicht brennbar

Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16.0 mm
Bandlänge:
838.0 mm
Banddicke:
0.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
254.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
4100.0 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MAT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,74*
€ 529,2406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,86*
€ 521,0534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,60*
€ 505,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,22*
€ 488,1618
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 404,02*
€ 480,7838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,74*
€ 447,1306
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 591,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.