Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 1524x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01311
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01311
EAN/GTIN:
     5022660339615
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder silber
  • MBT Edelstahlkabelbinder für doppelte Bündelung
  • Zweifaches Umwickeln des Bündels
  • Sehr hohe Haltekräfte für außergewöhnliche Belastung
  • Verschlusskopf mit zwei Kugeln
  • Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen

Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
1524 mm
Banddicke:
0.27 mm
Max. Bündeldurchmesser:
230 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
5000 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder, Stanzverschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3764*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,0441*
€ 7,19248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,9941*
€ 7,13298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,0464*
€ 6,00522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,8764*
€ 5,80292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,7164*
€ 5,61252
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,3764*
€ 5,20792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 591,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.530,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.