Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, rotbraun
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01383
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01383
EAN/GTIN:
     4944387961690
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
  • Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses*
  • Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen

Unsere MCTS Kabelbinder wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Herstellungsverfahren und Materialzusammensetzung sorgen für eine ausgezeichnete Perfomance mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Damit ist die MCTS-Serie auch für sehr feuchte Umgebungen ein ideales Produkt. Darüber hinaus bieten die MCTS Kabelbinder aus Polypropylen eine sehr gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
60 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, ADF, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder, Detektor, FAD, FDA, FDA-Kabelbinder, HACCP Binder, HACCP-Binder, HACCP-Kabelbinder, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder für Lebensmittelindustrie, Kabelbinder für Tierfutterproduktion, Kabelbinder innenverzahnt, magnetischer Kabelbinder, Metall detektierbar, Spezialkabelbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,26971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.