Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 362x16 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01512
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01512
EAN/GTIN:
     5022660341656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
  • Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf
  • Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen

Die beschichteten Kabelbinder der MBT-Serie werden im Schiff- und Bergbau, in der chemisch-technischen Industrie und im Außenbereich der Funktechnik angewandt. Sie gelten außerdem als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Für die Verteidigungsindustrie ist die Vermeidung von Reflexionen ein zusätzliches Argument auf beschichtete Metallkabelbinder zurückzugreifen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.38 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Bündeldurchmesser:
25 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, MBT, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,07*
€ 354,7033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,90*
€ 352,121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,35*
€ 341,9465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,68*
€ 329,2492
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 272,29*
€ 324,0251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,99*
€ 293,9181
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 617,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.