Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
RFID-Kabelbinder 362x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-111-01586
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01586
EAN/GTIN:
5022660343445
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern
Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen
Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
Als Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)-Version und Ultrahochfrequenz (UHF/869 MHz)-Version verfügbar
Wiederbeschreibbar
Signalfarbe Rot als Standard für eine bessere Auffindbarkeit, schwarze Beschichtung auf Anfrage
RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Edelstahl des Typs 316 sind mit einem Transponder ausgestattet und prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft und Beständigkeit in widrigen Umgebungen. Es werden die vielzähligen Vorteile eines Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Einsatz findet diese Kennzeichnungslösung vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
362 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stahldeckelfass
,
Kabelbinder
,
Transponder
,
Transpondersystem
,
hellermann kabelbinder rot
,
deckel fass
,
kabelbinder rot
,
Auto ID
,
Auto-ID
,
Digitalisierung
,
Edelstahlkabelbinder HF
,
Edelstahlkabelbinder High Frequency
,
Edelstahlkabelbinder mit RFID
,
Edelstahlkennzeichnung
,
Edelstahlkennzeichnung HF
,
Edelstahl kennzeichnung HF RFID
,
Edelstahlkennzeichnung mit RFID
,
Edelstahlkennzeichnung RFID
,
Elektronik ID
,
elektronische Identifikation
,
Hochfrequenzedelstahlkabelbinder
,
Hochfrequenzkabelbinder
,
ID
,
Identifikation
,
IIOT
,
Industrie 4.0
,
Industrie der Dinge
,
Industry of Things
,
intelligente Fabrik
,
Internet der Dinge
,
Internet of Things
,
IOT
,
Kabelband mit RFID
,
Kabelband mit RFID-Transponder
,
Kabelbinder Edelstahl HF
,
Kabelbinder Edelstahl High Frequency
,
Kabelbinder mit RFID
,
Kabelbinder mit RFID Transponder
,
Kabelbinder mit RFID-Transponder
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Radio Frequency Identification
,
Radiofrequenzidentifikation
,
Radiofrequenz-Identifikation
,
Radio Frequenz Identifikation
,
RF
,
RFI
,
RFID
,
RFID Band
,
RFID-Band
,
RFID Betriebsmittelverwaltung
,
RFID Binder
,
RFID-Binder
,
RFID-Edelstahlkabelbinder
,
RFID ID
,
RFID Identifikation
,
RFID-Identifikation
,
RFID Kabelband
,
RFID-Kabelband
,
RFID Kabelbinder
,
RFID-Kabelbinder
,
RFID Kennzeichnung
,
RFID-Kennzeichnung
,
RFID Kennzeichnungsband
,
RFID-Kennzeichnungsband
,
RFID Kennzeichnungsbinder
,
RFID-Kennzeichnungsbinder
,
RFID System
,
RFID-System
,
RFID TAG
,
RFID-Tag
,
RFID Tracking
,
RFID-Tracking
,
RFID Vermögensverwaltung
,
Serialisierung
,
Smart Factory
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1627*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,6554*
€ 17,43993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,3127*
€ 17,03211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,9327*
€ 16,57991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,5827*
€ 16,16341
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 13,1627*
€ 15,66361
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 12,3 mm
HellermannTyton
110-09950
ab € 295,20*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 645,57*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder bis Kabelbinderbreite 16 mm
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.540,95*
Zubehör
RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm
HellermannTyton
556-00700
ab € 678,74*
Zubehör
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
HellermannTyton
556-00702
ab € 452,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen