Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
RFID-Kabelbinder 200x4,6 mm, 13,56 MHz (HF), PA66, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-111-01591
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01591
EAN/GTIN:
5022660343568
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
Softbinder
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen Reinigungsprozesse
Niederfrequenz (LF/125 kHz) - schreibgeschützt
Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) - wiederbeschreibbar
Sonderfarben auf Anfrage
RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Kunststoff sind mit einem Transponder ausgestattet. Hiermit werden die vielzähligen Vorteile eines regulären Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung eignet sich diese Lösung hervorragend.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-25 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verschluss-Binder
,
Wiederöffnungs-Kabelbinder
,
Wiederöffnungsbinder
,
hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder
,
hellermann softbinder
,
verschluss binder
,
Auto ID
,
Auto-ID
,
Digitalisierung
,
Elektronik ID
,
elektronische Identifikation
,
HF
,
HF-Kabelband
,
HF-Kabelbinder
,
HF Kennzeichnung
,
High Frequency
,
High Frequency Kabelband
,
High-Frequency-Kabelband
,
High Frequency Kabelbinder
,
High-Frequency-Kabelbinder
,
Hochfrequenzkabelband
,
Hochfrequenz-Kabelband
,
Hochfrequenzkabelbinder
,
Hochfrequenz-Kabelbinder
,
Hochfrequenz RFID Kennzeichnung
,
Hochfrequenz-RFID-Kennzeichnungslösung
,
ID
,
Identifikation
,
IIOT
,
Industrie 4.0
,
Industrie der Dinge
,
Industry of Things
,
intelligente Fabrik
,
Internet der Dinge
,
Internet of Things
,
IOT
,
Kabelband mit RFID
,
Kabelband mit RFID-Transponder
,
Kabelbinder mit RFID
,
Kabelbinder mit RFID-Transponder
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Radio Frequency Identification
,
Radiofrequenzidentifikation
,
Radiofrequenz-Identifikation
,
Radio Frequenz Identifikation
,
RF
,
RFI
,
RFID
,
RFID Band
,
RFID-Band
,
RFID Betriebsmittelverwaltung
,
RFID Binder
,
RFID-Binder
,
RFID HF
,
RFID ID
,
RFID Identifikation
,
RFID-Identifikation
,
RFID Kabelband
,
RFID-Kabelband
,
RFID Kabelbinder
,
RFID-Kabelbinder
,
RFID Kennzeichnung
,
RFID-Kennzeichnung
,
RFID Kennzeichnungsband
,
RFID-Kennzeichnungsband
,
RFID Kennzeichnungsbinder
,
RFID-Kennzeichnungsbinder
,
RFID System
,
RFID-System
,
RFID TAG
,
RFID-Tag
,
RFID Tracking
,
RFID-Tracking
,
RFID Vermögensverwaltung
,
Serialisierung
,
Smart Factory
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0298*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0098*
€ 5,96166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0298*
€ 4,79546
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm
HellermannTyton
556-00700
ab € 678,74*
Zubehör
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
HellermannTyton
556-00702
ab € 452,40*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen