Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
RFID-Kabelbinder 200x4,6 mm, 13,56 MHz (HF), PA66, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-38259768
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01639
EAN/GTIN:
5022660344480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
hellermann tyton kabelbinder polyam...
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen Reinigungsprozesse
Niederfrequenz (LF/125 kHz) - schreibgeschützt
Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) - wiederbeschreibbar
Sonderfarben auf Anfrage
RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Kunststoff sind mit einem Transponder ausgestattet. Hiermit werden die vielzähligen Vorteile eines regulären Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung eignet sich diese Lösung hervorragend.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-25 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
,
Auto ID
,
Auto-ID
,
Digitalisierung
,
Elektronik ID
,
elektronische Identifikation
,
HF
,
HF-Kabelband
,
HF-Kabelbinder
,
HF Kennzeichnung
,
High Frequency
,
High Frequency Kabelband
,
High-Frequency-Kabelband
,
High Frequency Kabelbinder
,
High-Frequency-Kabelbinder
,
Hochfrequenzkabelband
,
Hochfrequenz-Kabelband
,
Hochfrequenzkabelbinder
,
Hochfrequenz-Kabelbinder
,
Hochfrequenz RFID Kennzeichnung
,
Hochfrequenz-RFID-Kennzeichnungslösung
,
ID
,
Identifikation
,
IIOT
,
Industrie 4.0
,
Industrie der Dinge
,
Industry of Things
,
intelligente Fabrik
,
Internet der Dinge
,
Internet of Things
,
IOT
,
Kabelband mit RFID
,
Kabelband mit RFID-Transponder
,
Kabelbinder mit RFID
,
Kabelbinder mit RFID-Transponder
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Radio Frequency Identification
,
Radiofrequenzidentifikation
,
Radiofrequenz-Identifikation
,
Radio Frequenz Identifikation
,
RF
,
RFI
,
RFID
,
RFID Band
,
RFID-Band
,
RFID Betriebsmittelverwaltung
,
RFID Binder
,
RFID-Binder
,
RFID HF
,
RFID ID
,
RFID Identifikation
,
RFID-Identifikation
,
RFID Kabelband
,
RFID-Kabelband
,
RFID Kabelbinder
,
RFID-Kabelbinder
,
RFID Kennzeichnung
,
RFID-Kennzeichnung
,
RFID Kennzeichnungsband
,
RFID-Kennzeichnungsband
,
RFID Kennzeichnungsbinder
,
RFID-Kennzeichnungsbinder
,
RFID System
,
RFID-System
,
RFID TAG
,
RFID-Tag
,
RFID Tracking
,
RFID-Tracking
,
RFID Vermögensverwaltung
,
Serialisierung
,
Smart Factory
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0398*
€ 4,6998*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,07689*
€ 4,73689*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0386*
€ 4,7908*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1078*
€ 4,7978*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1617*
€ 4,8617*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,6998*
€ 5,59276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3498*
€ 5,17626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,2598*
€ 5,06916
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,0398*
€ 4,80736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 469,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm
HellermannTyton
556-00700
ab € 678,74*
Zubehör
RFID-Kennzeichnungselement 38,39x8 mm, 13.56 MHz (HF), TPU, gelb
HellermannTyton
151-01582
ab € 4,54*
Zubehör
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
HellermannTyton
556-00702
ab € 452,40*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen