Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
RFID-Kabelbinder 200x4,6 mm, 13,56 MHz (HF), detektierbar, PA66MP, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-65863348
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01676
EAN/GTIN:
5022660344794
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Transponder
Transpondersystem
Über Metall- oder Röntgengeräte detektierbare RFID-Kabelbinder (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung ab)
Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar
Zur sichereren und sauberen Abwicklung von Produktionsprozessen
Kräftiges Blau zur eindeutigen Identifizierung bei optischer Kontrolle
Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
Robust und resistent in rauen Umgebungen und gegen Reinigungsprozesse
Niederfrequenz (LF/125 kHz) - schreibgeschützt
Hochfrequenz (HF/13,56 MHz) - wiederbeschreibbar
RFID-Kabelbinder bieten dank der Ausstattung mit einem Transponder eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen das Material in Prozessen auffindbar sein muss (Metall- und Röntgengeräte), enthalten diese Kunststoffkabelbinder zusätzlich Metallanteile. Hiermit werden die vielzähligen Vorteile eines detektierbaren Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eignet sich diese Kennzeichnungslösung hervorragend.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-25 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbinder blau
,
kabelbinder
,
kabelbinder blau
,
Auto ID
,
Auto-ID
,
Digitalisierung
,
Elektronik ID
,
elektronische Identifikation
,
HF
,
HF-Kabelband
,
HF-Kabelbinder
,
HF Kennzeichnung
,
High Frequency
,
High Frequency Kabelband
,
High-Frequency-Kabelband
,
High Frequency Kabelbinder
,
High-Frequency-Kabelbinder
,
Hochfrequenzkabelband
,
Hochfrequenz-Kabelband
,
Hochfrequenzkabelbinder
,
Hochfrequenz-Kabelbinder
,
Hochfrequenz RFID Kennzeichnung
,
Hochfrequenz-RFID-Kennzeichnungslösung
,
ID
,
Identifikation
,
IIOT
,
Industrie 4.0
,
Industrie der Dinge
,
Industry of Things
,
intelligente Fabrik
,
Internet der Dinge
,
Internet of Things
,
IOT
,
Kabelband mit RFID
,
Kabelband mit RFID-Transponder
,
Kabelbinder mit RFID
,
Kabelbinder mit RFID Transponder
,
Kabelbinder mit RFID-Transponder
,
Kennzeichnung
,
Kennzeichnungssysteme
,
Radio Frequency Identification
,
Radiofrequenzidentifikation
,
Radiofrequenz-Identifikation
,
Radio Frequenz Identifikation
,
RF
,
RFI
,
RFID
,
RFID Band
,
RFID-Band
,
RFID Betriebsmittelverwaltung
,
RFID Binder
,
RFID-Binder
,
RFID HF
,
RFID ID
,
RFID Identifikation
,
RFID-Identifikation
,
RFID Kabelband
,
RFID-Kabelband
,
RFID Kabelbinder
,
RFID-Kabelbinder
,
RFID Kennzeichnung
,
RFID-Kennzeichnung
,
RFID Kennzeichnungsband
,
RFID-Kennzeichnungsband
,
RFID Kennzeichnungsbinder
,
RFID-Kennzeichnungsbinder
,
RFID System
,
RFID-System
,
RFID TAG
,
RFID-Tag
,
RFID Tracking
,
RFID-Tracking
,
RFID Vermögensverwaltung
,
Serialisierung
,
Smart Factory
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,869*
€ 6,799*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,93311*
€ 6,85311*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9983*
€ 6,999*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1079*
€ 7,0379*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2041*
€ 8,2241*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,799*
€ 8,09081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,489*
€ 7,72191
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,869*
€ 6,98411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 679,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF) mit Bluetooth, 135x70x24 mm
HellermannTyton
556-00700
ab € 678,74*
Zubehör
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
HellermannTyton
556-00702
ab € 452,40*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen