Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-90857641
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01917
EAN/GTIN:
     4031026406107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Polypropylen Kabelbinder mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Dauergebrauchstemperatur bis +115 °C
  • Verschiedene Größen in schwarz und natur erhältlich
  • Aufgrund ihrer geringen Dichte schwimmen Polypropylen Kabelbinder auf diversen Flüssigkeiten
  • Gering hygroskopisches Material und somit fast keine Wasseraufnahme
  • Polypropylen ist aufgrund seiner Dichte ein leichtes Material
  • Für die Herstellung von Polypropylen wird im Allgemeinen weniger Energie benötigt als für andere Kunststoffe.

Kabelbinder der T-Serie aus Polypropylen sind vielfältig zu verwenden. Ein Allround-Talent für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen oder Schläuchen. Neben der geringen Feuchtigkeitsaufnahme besitzt das Material eine hohe chemische Beständigkeit. Polypropylen Kabelbindern könnnen in Bereichen mit einer Dauergebrauchstemperatur von bis zu 115 °C eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100.0 mm
Banddicke:
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
19.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
35.6 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18R
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1411*
€ 0,2011*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14346*
€ 0,20346*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1453*
€ 0,2084*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1474*
€ 0,2094*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1503*
€ 0,2133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.